Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skovlholder

Skovlholder, 6 dele
DØR RACK SÆT TIL OPHÆNG SCHAUFH01

Varenr. 096399 293

EAN 4056807906713

Prisvisning for kunder efter login
Skovlholder

Varenr. 096399 293
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
Velegnet til montering på bagdøren
  • Hurtig adgang til koste og skovle

  • Giver ekstra opbevaringsplads

  • Kan afkortes individuelt

  • Kan bruges som værktøjsvæg
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Højde

1650 mm

Bredde

460 mm

Dybde

150 mm

Produktvægt (pr. vare)

5,000 kg

Maks. belastningsvægt

15 kg

Farve

Sort, Sølvgrå

Materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krog

KROG 50MM

Til firkantede huller i perforerede plader, værkstedsvogn og ORSY®1 reolsystem
x 5 stk.
Dobbeltkrog

DOBBELTKROG 50MM

Til firkantede huller i perforerede plader, værkstedsvogn og ORSY®1 reolsystem
x 5 stk.
U-holder

U-HOLDER 32X77MM

Til firkantede huller i perforerede plader, værkstedsvogn og ORSY®1 reolsystem
x 5 stk.
Rund holder

RUND HOLDER 60MM

Til firkantede huller i perforerede plader, værkstedsvogn og ORSY®1 reolsystem
x 2 stk.
Fleksibel værktøjsklemme

VÆRKTØJSKLEMME 12-25M

Til firkantede huller i perforerede plader, værkstedsvogn og ORSY®1 reolsystem